SONY - Mikrofonset kabellos 2Mikro+Empf. USB-C Kabel sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UOULTMIC1.CE7
Ausführung - Hand
Technik - dynamisches Mikrofon
Drahtlos - Ja
Frequenz - 50 .. 15000 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736165502
Sonepar Artikelnummer
121313237
Hersteller Artikelnummer
UOULTMIC1.CE7
Hersteller Typ
UOULTMIC1.CE7
Hersteller Artikel Nr.:
UOULTMIC1.CE7
Ausführung:
Hand
Technik:
dynamisches Mikrofon
Drahtlos:
Ja
Frequenz:
50 .. 15000 Hz
Mit Schwanenhals:
Nein
Richtcharakteristik:
Niere (Cardioid, unidirectional)
Mit Stativhalterung:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Mit LCD-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85181000
Gewicht:
0.280 kg


