Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - MiniLEDTV 215cm UHD T2CS GoogleTV XR Trilum PVR 400x400 E sw

SONY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K85XR55BP.CEI

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 215 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 85 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736167414

Sonepar Artikelnummer

121366675

Hersteller Artikelnummer

K85XR55BP.CEI

Hersteller Typ

K85XR55BP.CEI

Hersteller Artikel Nr.:

K85XR55BP.CEI

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

215 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

85 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

4

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

120 Hz

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Gewicht:

71.4 kg

Breite:

2199 mm

Höhe:

1325 mm

Tiefe:

488 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

E

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85287220

Gewicht:

49.864 kg

Wir stellen den BRAVIA 5 vor - für filmreifen Kontrast in jeder Szene. Helle, brillante XR | Mini LEDs kombiniert mit unserem XR Backlight Master Drive liefern lebensechte 4K-Details und beeindruckende Kontraste in jeder Szene - es ist die gleiche Technologie, die auch in professionellen Film-Master-Monitoren verwendet wird, damit Sie genau das sehen, was der Regisseur beabsichtigt hat. Genießen Sie Milliarden von Farben auf unserem erweiterten XR Triluminos Pro Display - von satten dunklen Tönen bis hin zu schillernden Highlights. Unser XR-Prozessor nutzt KI, um jede Szene mit größerer Genauigkeit zu erkennen und zu analysieren und optimiert alles, was Sie sehen, damit es sich real anfühlt. Und wie im Kino kommt der Ton vom Bildschirm, denn unsere Acoustic Multi-Audio Technologie bringt Bild und Ton perfekt in Einklang. Voice Zoom 3 nutzt künstliche Intelligenz, um die Lautstärke und Klarheit von Dialogen zu verbessern, und das 3D Surround Upscaling erzeugt virtuellen Surround-Sound von oben und von den Seiten - nur mit den Fernsehlautsprechern. Mit Dolby Vision, Dolby Atmos und weiteren Technologien, die direkt aus dem Kino kommen, bringt der BRAVIA 5 das Kinoerlebnis nach Hause. Für noch mehr Nervenkitzel können Sie eine unserer kompatiblen Soundbars hinzufügen. Acoustic Centre Sync verwandelt den Fernseher in einen Center-Lautsprecher für maximalen Klanggenuss, die 360 Spatial Sound Mapping-Technologie erzeugt Phantom-Lautsprecher in einer kinoähnlichen Anordnung um Sie herum(1), und vieles mehr. Unser schlankes, schlichtes und modernes One Slate-Design minimiert Ablenkungen und maximiert Ihre Sicht. Der Zwei-Wege-Standfuß bietet die Möglichkeit, Ihre Soundbar bequem darunter zu platzieren, und unsere kompakte Fernbedienung macht die Bedienung zum Vergnügen. Stöbern Sie auf diesem Google TV in mehr als 400.000 Filmen und TV-Episoden aus allen Streaming-Diensten sowie in mehr als 10.000 Apps und Spielen(2). Genießen Sie die Sprachsteuerung(3) mit Google Assistant und teilen Sie Inhalte von Ihren anderen Geräten auf dem großen Bildschirm mit Google Cast integriert(4) und Apple AirPlay 2(5). Das Eco Dashboard 2 gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Energieeinstellungen - und kann Ihnen sogar helfen, Geld auf Ihrer Energierechnung zu sparen(6). Für Gamer bietet unser Game Menu 2 alles, was man zum Gewinnen braucht, an einem Ort(7). 4K/120fps, VRR und ALLM gehören zu den Merkmalen von HDMI 2.1.(8), und wenn Sie noch mehr wollen, können Sie in Verbindung mit einer PlayStation 5 zusätzliche Gaming-Funktionen nutzen(9). Mit PS Remote Play können Sie sogar aus der Ferne spielen(10). Um die volle Filmkompetenz des BRAVIA 5 von Anfang an zu erleben, sind Sie eingeladen, 10 Filme und 24 Monate unbegrenztes Streaming auf SONY PICTURES CORE einzulösen - unserer exklusiven Film-App mit Pure Stream-Technologie für höchste Bildqualität, einer umfangreichen IMAX Enhanced-Bibliothek und mehr(11).