SONY - MP3 Audio Walkman 64GB 3.6''LCD Bluet NFC DSD DSEE HX sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NWZX507B.CEW
Festspeicherkapazität - 64 GB
Mit Radio - Nein
USB-Anschluss - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736100565
Sonepar Artikelnummer
121015149
Hersteller Artikelnummer
NWZX507B.CEW
Hersteller Typ
NWZX507B
Hersteller Artikel Nr.:
NWZX507B.CEW
Festspeicherkapazität:
64 GB
Mit Radio:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Farbe:
schwarz
Mit Farbdisplay:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.371 kg


