Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - MP3 AudioWalkman 16GB 3.6''LCD Bt NFC DSD DSEE HX WiFi SD ro

SONY
kopierenkopieren
SONY - MP3 AudioWalkman 16GB 3.6''LCD Bt NFC DSD DSEE HX WiFi SD ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NWA105R.CEW

  • Festspeicherkapazität - 16 GB

  • Mit Radio - Nein

  • USB-Anschluss - Ja

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736103863

Sonepar Artikelnummer

120644930

Hersteller Artikelnummer

NWA105R.CEW

Hersteller Typ

NWA105R

Hersteller Artikel Nr.:

NWA105R.CEW

Festspeicherkapazität:

16 GB

Mit Radio:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Farbe:

rot

Mit Farbdisplay:

Ja

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

0.136 kg

Sony NW-A105 AudioWalkman mit 16 GB Speicher, 3,6''-LCD, Bluetooth, NFC, DSD-Unterstützung, DSEE HX, WiFi und SD-Karte in Rot. Android-basierter Musikplayer mit High-Res-Audio und Streaming-Fähigkeit.