SONY - MP3 AudioWalkman 16GB 3.6''LCD Bt NFC DSD DSEE HX WiFi SD gn
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NWA105G.CEW
Festspeicherkapazität - 16 GB
Mit Radio - Nein
USB-Anschluss - Ja
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736103849
Sonepar Artikelnummer
120644928
Hersteller Artikelnummer
NWA105G.CEW
Hersteller Typ
NWA105G
Hersteller Artikel Nr.:
NWA105G.CEW
Festspeicherkapazität:
16 GB
Mit Radio:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Farbe:
grün
Mit Farbdisplay:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.136 kg


