SONY - Musik-Player 256GB 2SD-Slots 3.1''Disp MP3 USB Kopfh sw-gold
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMPZ1B.EU8
Festspeicherkapazität - 256 GB
Mit Radio - Nein
USB-Anschluss - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736083134
Sonepar Artikelnummer
120644925
Hersteller Artikelnummer
DMPZ1B.EU8
Hersteller Typ
DMPZ1B
Hersteller Artikel Nr.:
DMPZ1B.EU8
Festspeicherkapazität:
256 GB
Mit Radio:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Farbe:
schwarz
Mit Farbdisplay:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
2.490 kg


