Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - NEX Objektiv,18–200mm F3,5–6,3 E-mount Video-Zoomobjektiv

SONY
kopierenkopieren
SONY - NEX Objektiv,18–200mm F3,5–6,3 E-mount Video-Zoomobjektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SELP18200.AE

  • Geeignet für - Fotoapparat

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90021100

  • Gewicht - 1.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524918977

Sonepar Artikelnummer

120319860

Hersteller Artikelnummer

SELP18200.AE

Hersteller Typ

SELP18200

Hersteller Artikel Nr.:

SELP18200.AE

Geeignet für:

Fotoapparat

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90021100

Gewicht:

1.050 kg

Brennweite: 18-200 mm (entspricht Kleinbildformat: 27-300 mm (Foto), 29-322 mm (Video) (16:9), Blende: F3,5-6,3 (kleinste Blende: F22-F40), integr. Bildstabilisator Optical SteadyShot mit Aktive Mode, Power Zoom integriert, variable Zoom-Geschwindigkeit, interner Schrittmotor für AF, Nahgrenze: 0,5 m, Vergrößerungsfaktor: x0,27 (APS-C), Filtergewinde: 62 mm, Maße: 93,2x99 mm (Weitwinkel), 93,2x174 mm (Weitwinkel), Gewicht: 649 g, AF für Videoaufnahme, optimiert für geräuscharme Videoaufnahme, Entfernungsencoder, Farbe: Schwarz