SONY - NEX Objektiv,20mm F2,8 E-Weitwinkelobjektiv m.Festbrennweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEL20F28.AE
Geeignet für - Fotoapparat
Teleobjektiv - Ja
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 90021100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4905524923216
Sonepar Artikelnummer
120319859
Hersteller Artikelnummer
SEL20F28.AE
Hersteller Typ
SEL20F28
Hersteller Artikel Nr.:
SEL20F28.AE
Geeignet für:
Fotoapparat
Teleobjektiv:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90021100
Gewicht:
0.184 kg
F2,8/20 mm E-Mount Sony Objektiv, Superweitwinkel-Objektiv speziell für den Einsatz an Sony NEX Kameras (E-Mount) konzipiert, geeignet für Innen- und Panorama Aufnahmen, Brennweite: 20 mm (entspricht Kleinbildformat: 30 mm), Blende: F2,8 (kleinste Blende: F16), interner Schrittmotor für AF, Nahgrenze: 0,2 m, Vergrößerungsfaktor: x0,12, Filtergewinde: 49 mm, Maße: 62,6×20,4 mm, Gewicht: 69 g, Lieferung inkl.: ALC-SH113 (Gegenlichtblende) und Objektivschutz (vorne u. hinten)


