SONY - Objektiv NEX,35mm Fixbrennweite, F1.8,int. Bildstabilisator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEL35F18.AE
Geeignet für - Fotoapparat
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90021100
Gewicht - 0.314 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4905524894912
Sonepar Artikelnummer
120315721
Hersteller Artikelnummer
SEL35F18.AE
Hersteller Typ
SEL35F18
Hersteller Artikel Nr.:
SEL35F18.AE
Geeignet für:
Fotoapparat
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90021100
Gewicht:
0.314 kg
35 mm E-Mount Standard-Objektiv, Blende: F1,8 (kleinste Blende: F22), integr. optischer Bildstabilisator, Brennweite: 35 mm (entspricht APS-C: 52,5 mm), AF Linear Motor (Inner Focus), Bildwinkel: 44°, min. Fokus Nahgrenze: 0,3 m, Abbildungsmaßstab (max.): x0,15, Filtergewinde: 49 mm, Maße: 62,2x45 mm, Gewicht: 155 g, mitgeliefertes Zubehör: Sonnenblende (ALC-SH112), Objektivschutzkappe und Bajonettschutzkappe, Farbe: Schwarz


