SONY - OLED Gaming Monitor 27'' QHD 480Hz 2xHDMI USB G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SDM27Q10SB.CEI
Ausführung des Displays - sonstige
Mit Farbdisplay - Ja
Bildschirmdiagonale sichtbar - 67.3 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 26.5 Inch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736161597
Sonepar Artikelnummer
121196381
Hersteller Artikelnummer
SDM27Q10SB.CEI
Hersteller Typ
SDM27Q10SB
Hersteller Artikel Nr.:
SDM27Q10SB.CEI
Ausführung des Displays:
sonstige
Mit Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale sichtbar:
67.3 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
26.5 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
2560
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1440
Bildformat:
16:9
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Bildwiederholfrequenz:
0.024 .. 0.48 kHz
Breite:
604 mm
Höhe:
504 mm
Tiefe:
197 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85285291
Gewicht:
6.200 kg


