SONY - OLEDTV 139cm UHD HDR 2xT2/C/S GoogleTV Trilum PVR G titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XR55A75KAEP
Technologie - OLED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 139 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 55 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736138056
Sonepar Artikelnummer
121015176
Hersteller Artikelnummer
XR55A75KAEP
Hersteller Typ
XR55A75KAEP
Hersteller Artikel Nr.:
XR55A75KAEP
Technologie:
OLED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
139 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
55 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
100 Hz
Prozessor-Typ:
sonstige
Gewicht:
19.1 kg
Breite:
1227 mm
Höhe:
785 mm
Tiefe:
338 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
Titan
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
23.360 kg


