SONY - OLEDTV 164cm UHD 2xDVBT2/C/S GoogleTV XR Trilum PVR G si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K65XR80PAEP
Technologie - sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736159754
Sonepar Artikelnummer
121155195
Hersteller Artikelnummer
K65XR80PAEP
Hersteller Typ
K65XR80
Hersteller Artikel Nr.:
K65XR80PAEP
Technologie:
sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar:
164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
300x300
Gewicht:
23.2 kg
Breite:
1442 mm
Höhe:
855 mm
Tiefe:
248 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
Silber
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
31.000 kg


