Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - OLEDTV 164cm UHD HDR 2xT2/C/S GoogleTV Trilum PVR F titan

SONY
kopierenkopieren
SONY - OLEDTV 164cm UHD HDR 2xT2/C/S GoogleTV Trilum PVR F titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XR65A75KAEP

  • Technologie - OLED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736138094

Sonepar Artikelnummer

121015177

Hersteller Artikelnummer

XR65A75KAEP

Hersteller Typ

XR65A75KAEP

Hersteller Artikel Nr.:

XR65A75KAEP

Technologie:

OLED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

164 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

65 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

4

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

100 Hz

Prozessor-Typ:

sonstige

Gewicht:

33 kg

Breite:

1448 mm

Höhe:

910 mm

Tiefe:

338 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

F

Farbe:

Titan

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85287220

Gewicht:

1.000 kg

Sony XR-65A75K OLED-TV 65'' (164 cm), 4K UHD, Google TV, PVR, Energieeffizienzklasse F, Titan.