SONY - OLEDTV 195cm UHD HDR 2xDVBT2/C/S GoogleTV XR Trilum PVR E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XR77A80LAEP
Technologie - OLED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 195 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 77 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736150645
Sonepar Artikelnummer
121068839
Hersteller Artikelnummer
XR77A80LAEP
Hersteller Typ
XR77A80LAEP
Hersteller Artikel Nr.:
XR77A80LAEP
Technologie:
OLED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
195 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
77 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Prozessor-Typ:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
schwarz
Netzschalter:
Nein
Hotelmodus:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
38.512 kg


