SONY - OledTV 210cm 120Hz UHD T2CS GoogleTV SONY PICTURE CORE(5) 400x400 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K83A65PB.CEI
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287220
Gewicht - 27.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736183087
Sonepar Artikelnummer
121422990
Hersteller Artikelnummer
K83A65PB.CEI
Hersteller Typ
K83A65PB Bravia 6
Hersteller Artikel Nr.:
K83A65PB.CEI
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
27.000 kg
Sony BRAVIA 6: Genießen Sie tiefe Schwarztöne, strahlende Lichter und satte Farben auf diesem OLED-Fernseher mit über 8 Millionen selbstleuchtenden Pixeln, Perfektes OLED-Schwarz, Milliarden von Farben mit Triluminos Pro, Kinoähnlicher Dolby Atmos-/DTS:X-Sound, 4 HDMI 2.1-Eingänge (4K 120 / VRR / ALLM), Google TV mit sprachgesteuerter Suche