SONY - Party Lautsprecher Bluet 360G Karaoke LED Licht sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSULT900AC.CEL
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85198100
Gewicht - 28.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736164925
Sonepar Artikelnummer
121313234
Hersteller Artikelnummer
SRSULT900AC.CEL
Hersteller Typ
SRSULT900AC.CEL
Hersteller Artikel Nr.:
SRSULT900AC.CEL
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
28.500 kg
Stärkere Bässe, kraftvoller Schalldruck und 360°-Party-Sound und Partybeleuchtung geben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Veranstaltungsort in ein Konzert zu verwandeln. Sie können eine Gitarre und ein Mikrofon anschließen und zum Karaoke-Star werden oder Ihren Fernseher anschließen und ein intensiveres Hörerlebnis genießen. Farbe: Schwarz