SONY - Party Lautsprecher Bluet Frspr. Mikro 360G LED Licht sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSULT1000.CEL
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736157163
Sonepar Artikelnummer
121155201
Hersteller Artikelnummer
SRSULT1000.CEL
Hersteller Typ
SRSULT1000
Hersteller Artikel Nr.:
SRSULT1000.CEL
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
418 mm
Höhe:
1106 mm
Tiefe:
428 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
33.400 kg


