SONY - Party Lautsprecher Stereo 2Weg Karaoke BT DSEE 25hAkku sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSXV800B.CEL
Farbe - schwarz
Anzahl der Wege - 2
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736144026
Sonepar Artikelnummer
121081037
Hersteller Artikelnummer
SRSXV800B.CEL
Hersteller Typ
SRSXV800B
Hersteller Artikel Nr.:
SRSXV800B.CEL
Farbe:
schwarz
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Ja
Tragbar:
Ja
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IPX4
Breite:
317 mm
Höhe:
720 mm
Tiefe:
375 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
20.000 kg


