SONY - Partylautsprecher kabellos 25hAkku IPX4 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSXV500B.CEL
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736145481
Sonepar Artikelnummer
121155203
Hersteller Artikelnummer
SRSXV500B.CEL
Hersteller Typ
SRSXV500B
Hersteller Artikel Nr.:
SRSXV500B.CEL
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Schutzart (IP):
IPX4
Breite:
269 mm
Höhe:
564 mm
Tiefe:
294 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
12.760 kg


