SONY - Plattenspieler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PSLX5BT.CEL
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85198900
Gewicht - 3.804 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736172180
Sonepar Artikelnummer
121422979
Hersteller Artikelnummer
PSLX5BT.CEL
Hersteller Typ
PSLX5BT.CEL
Hersteller Artikel Nr.:
PSLX5BT.CEL
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198900
Gewicht:
3.804 kg
Entwickelt für Details. Entworfen für Einfachheit. Wir präsentieren: den Sony PS-LX5BT Plattenspieler. Dank des vollautomatischen Riemenantriebs müssen Sie lediglich auf ''Play'' drücken und können den Klang genießen. Der MM-Tonabnehmer verfügt über einen Auflagedruck von 2,0 g ± 0,5 g für eine hochwertige Audioleistung, der Aluminium-Tonarm sorgt für eine gleichmäßige Abtastung, das einteilige Gehäuse reduziert unerwünschte Vibrationen und der Plattenteller aus Aluminiumdruckguss sorgt für eine stabilen und runden Lauf. Das Ergebnis ist ein detailreicher, verzerrungsfreier Klang bei jeder Wiedergabe. Die vergoldeten Audioanschlussbuchsen sorgen für eine saubere Signalübertragung und unterstützen hochwertige Kabel, während Hi-Res Wireless Audio, Qualcomm aptX™ und Qualcomm aptX™ Adaptive* für kabelloses Hören zur Verfügung stehen. Mit seinem minimalistischen Design passt der PS-LX5BT in jeden Raum und dank des integrierten Phono-Vorverstärkers und Line-Ausgangs ist eine schnelle und nahtlose Einrichtung gewährleistet.