Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - QLEDTV 164cm UHD DVBT2/C/S GoogleTV XR Trilum PVR D si

SONY
kopierenkopieren
SONY - QLEDTV 164cm UHD DVBT2/C/S GoogleTV XR Trilum PVR D si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K65XR70PAEP

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736159853

Sonepar Artikelnummer

121201791

Hersteller Artikelnummer

K65XR70PAEP

Hersteller Typ

K65XR70PAEP

Hersteller Artikel Nr.:

K65XR70PAEP

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

164 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

65 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

100 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

D

Farbe:

Silber

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85287220

Gewicht:

28.300 kg

Der neueste BRAVIA 7-Fernseher bietet ein unvergleichliches Kinoerlebnis und kombiniert fortschrittliche Bild- und Tontechnologien, um Filme in Ihrem Zuhause zum Leben zu erwecken. Mit Funktionen wie XR Backlight Master Drive für extreme Helligkeit und Kontrast, Acoustic Multi Audio für immersiven Sound und Unterstützung für IMAX Enhanced, DTS:X, Dolby Vision und Dolby Atmos bietet er ein atmosphärisches Erlebnis wie kein anderer. Darüber hinaus stellen die Studio. Calibrated-Modi sicher, dass die Bild- und Tonqualität der Vision der Filmemacher entspricht. Mit der Google TV-Integration ist der Zugriff auf Ihre Lieblingsinhalte einfacher denn je, und das Design fügt sich nahtlos in jeden Wohnraum ein. Gamer werden die auf PlayStation 5 zugeschnittenen Funktionen zu schätzen wissen, mit denen sie mitten im Geschehen sind. Dank optimierter Bildschirmhelligkeit und Energieeffizienz bietet dieser BRAVIA Fernseher ein brillantes Bild und verbraucht daher weniger Strom.