Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SONY - Radio portable analog MW/UKW schwarz

SONY
kopierenkopieren
SONY - Radio portable analog MW/UKW schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ICF506.CED

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Anzeigeart - analog

  • Internet-Radio - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736046535

Sonepar Artikelnummer

120409422

Hersteller Artikelnummer

ICF506.CED

Hersteller Typ

ICF506

Hersteller Artikel Nr.:

ICF506.CED

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

1.007 kg

Tragbaren MW-/UKW-Analogradio, Entsprechende Kopfhörerfassung für ungestörten Hörgenuss, AA batterien, black