Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Radio,portable,DAB/DAB+,UKW,Uhr,LCD,SleepTimer,schwarz

SONY
kopierenkopieren
SONY - Radio,portable,DAB/DAB+,UKW,Uhr,LCD,SleepTimer,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XDRC1DBP.CED

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736007604

Sonepar Artikelnummer

120406459

Hersteller Artikelnummer

XDRC1DBP.CED

Hersteller Typ

XDRC1DBP

Hersteller Artikel Nr.:

XDRC1DBP.CED

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

10

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.779 kg

StylischesDAB/DAB UhrenRadio im Retro-Design für digitalen Radioempfang