Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Soundbar 2.0 120W BT HDMI optischOut USB sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Soundbar 2.0 120W BT HDMI optischOut USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTSF150.CEL

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Hornlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736067325

Sonepar Artikelnummer

120470402

Hersteller Artikelnummer

HTSF150.CEL

Hersteller Typ

HTSF150

Hersteller Artikel Nr.:

HTSF150.CEL

Farbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Musikbelastbarkeit:

120 W

Breite:

900 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

88 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

3.500 kg

Sony HT-SF150 Soundbar 2.0, 120 W, Bluetooth, HDMI ARC, optischer Eingang, USB, schwarz (HTSF150). Einkanal-Soundbar für TV-Anschluss über HDMI ARC oder optisch, mit Bluetooth-Streaming.