Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Soundbar 2.1 330W Bluetooth kabell.Subwoofer sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Soundbar 2.1 330W Bluetooth kabell.Subwoofer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTS400.CEL

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736134478

Sonepar Artikelnummer

121015148

Hersteller Artikelnummer

HTS400.CEL

Hersteller Typ

HTS400

Hersteller Artikel Nr.:

HTS400.CEL

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Ja

Musikbelastbarkeit:

330 W

Bassreflexsystem:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

900 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

88 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

2.400 kg

Sony HT-S400 2.1-Soundbar, 330 W, Bluetooth, kabelloser Subwoofer, Schwarz.