Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Soundbar 3.1.2 350W DolbyAtmos BT DTSHD DTS:X kabell.Subw sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Soundbar 3.1.2 350W DolbyAtmos BT DTSHD DTS:X kabell.Subw sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTB600.CEL

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736165328

Sonepar Artikelnummer

121313239

Hersteller Artikelnummer

HTB600.CEL

Hersteller Typ

HTB600.CEL

Hersteller Artikel Nr.:

HTB600.CEL

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

950 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

110 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

3.100 kg

Diese Soundbar ist wie für Filmfreunde gemacht: 3.1.2-Kanal mit Dolby Atmos, DTS und nach oben gerichtete Lautsprecher umgeben Sie mit expansivem Sound. Der Subwoofer trägt tiefe, kraftvolle Bässe bei und der Center-Lautsprecher klare Dialoge, damit Sie in jede Szene voll und ganz eintauchen.