Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Soundbar 3.1 250W DolbyAtm BT WiFi integ.Subwoofer sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Soundbar 3.1 250W DolbyAtm BT WiFi integ.Subwoofer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTS2000.CEL

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Soundbar - Ja

  • Musikbelastbarkeit - 250 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736143272

Sonepar Artikelnummer

121081035

Hersteller Artikelnummer

HTS2000.CEL

Hersteller Typ

HTS2000

Hersteller Artikel Nr.:

HTS2000.CEL

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Soundbar:

Ja

Musikbelastbarkeit:

250 W

Lautstärkeregelung:

Ja

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Breite:

800 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

124 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

6.080 kg

Surround Sound wie im Kino mit Dolby Atmos and DTS:X. S-Force PRO Front-Surround und Vertical Surround Engine für multidimensionalen Klang. Neuer Upmixer macht aus allen Stereo-Inhalten dreidimensionalen Surround Sound. Einfache 3.1-Kanal-Soundbar mit zwei integrierten Subwoofern. Unkomplizierte Einrichtung mit Ein-Kabel-Verbindung und Smartphone-App für die ersten Einstellungen