Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Soundbar 4.0.4 504W DolbyAtmos BT WiFi DTSHD DTS:X

SONY
kopierenkopieren
SONY - Soundbar 4.0.4 504W DolbyAtmos BT WiFi DTSHD DTS:X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTA9M2.CEL

  • Anzahl der Lautsprecherkomponenten - 4

  • Drahtlos - Ja

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - MY

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736146457

Sonepar Artikelnummer

121155199

Hersteller Artikelnummer

HTA9M2.CEL

Hersteller Typ

HTA9M2

Hersteller Artikel Nr.:

HTA9M2.CEL

Anzahl der Lautsprecherkomponenten:

4

Drahtlos:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85198900

Gewicht:

19.000 kg

Wir präsentieren: Bravia Theatre Quad – der echte Kinosound. BRAVIA Theatre Quad liefert das ultimative Surround Sound-Erlebnis. Unsere 360 Spatial Sound Mapping-Technologie erzeugt Phantomlautsprecher im ganzen Raum und versetzt Sie dadurch akustisch mitten ins Geschehen. Dolby Atmos und DTS:X sind zwei Technologien, die direkt aus dem Kino in Ihr Wohnzimmer kommen, und mit der IMAX Enhanced Zertifizierung holen Sie sich ein authentisches Kinoerlebnis nach Hause. Keine Umgestaltung des Raumes erforderlich – zwei Mikrofone in jedem Lautsprecher messen deren relative Höhe und Position, um mehrere Phantomlautsprecher zu erzeugen, die im Raum für ein atemberaubendes Sounderlebnis sorgen. Optimale Leistung mit BRAVIA – nutzen Sie exklusive Funktionen bei Verbindung mit einem BRAVIA Fernseher. Acoustic Center Sync verwandelt Ihren Fernseher in den Center-Lautsprecher für eine perfekte audio-visuelle Ausrichtung. Die anpassbare Voice Zoom 3-Funktion sorgt für besser verständliche Dialoge und Sie können das gesamte Home Entertainment mit nur einer Fernbedienung steuern. Unser einzigartiges Design ermöglicht dieses herausragende Hörerlebnis. Nach oben gerichtete Lautsprecher reflektieren den Schall von der Decke und sorgen für einen berauschenden Sound von oben, und unsere X-Balanced Speaker Units sind speziell so geformt, dass sie für tiefe, kräftige Bässe ohne Verzerrungen sorgen. Die Soundbar ist sofort einsetzbar: Einfach anschließen, über das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden und einschalten! Mit der Sony | BRAVIA Connect App ist die Steuerung über Ihr Smartphone möglich. Aber die BRAVIA Theatre Quad ist nicht nur für Filme gut. Hören Sie auch Musik so, wie von den Künstlern gedacht. High-Resolution Audio liefert überragende Soundqualität, das mitreißende Musikerlebnis 360 Reality Audio gibt Ihnen das Gefühl, direkt im Studio zu sein, und DSEE Extreme optimiert jeden Titel. Gamer können voll in die neuesten Gaming-Formate einsteigen, mit einer variablen Bildwiederholrate (VRR) und automatischem Low-Latency-Modus (ALLM) in HDMI 2.1 sowie 8K und 4K120 Durchleitung.