Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Soundbar 5.1 1000W DolbyAtmos BT DTSHD DTS:X kabelgeb.Subw sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Soundbar 5.1 1000W DolbyAtmos BT DTSHD DTS:X kabelgeb.Subw sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTS60.CEL

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736165427

Sonepar Artikelnummer

121313240

Hersteller Artikelnummer

HTS60.CEL

Hersteller Typ

HTS60.CEL

Hersteller Artikel Nr.:

HTS60.CEL

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Ja

Musikbelastbarkeit:

1000 W

Breite:

907 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

2.600 kg

5.1-Kanal-Sound wie im Kino – fühlbarer Klang mit Dolby Atmos. Erleben Sie dank einfacher Einrichtung in Minutenschnelle die geballte Energie des 5.1-Kanal-Surround Sound. Das All-in-One-System – Soundbar, Subwoofer und kabellose Rear-Lautsprecher – mit Dolby Atmos und DTS:X liefert einen Sound, der Sie regelrecht umspielt.