Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Soundbar 7.0.2 DolbyAtmos BT DTSHD DTS:X sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Soundbar 7.0.2 DolbyAtmos BT DTSHD DTS:X sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTA9000.CEL

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736158771

Sonepar Artikelnummer

121155198

Hersteller Artikelnummer

HTA9000.CEL

Hersteller Typ

HTA9000

Hersteller Artikel Nr.:

HTA9000.CEL

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Ja

Soundprojektor:

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

1300 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

113 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85198900

Gewicht:

9.800 kg

Die BRAVIA Theatre Bar 9: Unvergesslicher Kinosound beginnt hier. Die BRAVIA Theatre Bar 9 liefert das ultimative Surround Sound-Erlebnis. Unsere 360 Spatial Sound Mapping-Technologie erzeugt Phantomlautsprecher im ganzen Raum und versetzt Sie dadurch akustisch mitten ins Geschehen. Dolby Atmos and DTS:X sind zwei Technologien, die direkt aus dem Kino in Ihr Wohnzimmer kommen, und mit der IMAX Enhanced Zertifizierung [1], [2] holen Sie sich ein authentisches Kinoerlebnis nach Hause. Nutzen Sie exklusive Funktionen bei Verbindung mit einem BRAVIA Fernseher. Die beiden ergänzen sich gegenseitig. Die Soundbar passt perfekt unter den Underlay-Standfuß, Sie können sie aber auch oben positionieren, um den TV-Standfuß ganz zu verbergen. Acoustic Centre Sync verwandelt Ihren BRAVIA Fernseher in den Center-Lautsprecher für eine perfekte audio-visuelle Ausrichtung. Die anpassbare Voice Zoom 3-Funktion sorgt für klarere Dialoge und Sie können das gesamte Home Entertainment mit nur einer Fernbedienung steuern. Unsere leistungsstarken X-Balanced Speaker Units steigern den Schalldruck, erzeugen tiefe, satte Bässe und verringern die Auslenkung. Das bedeutet weniger Verzerrungen und klarere Stimmen. Die Soundbar ist sofort einsetzbar: Einfach anschließen, über das mitgelieferte HDMI eARC-Kabel mit dem Fernseher verbinden und einschalten. Mit der Sony | BRAVIA Connect App ist die Steuerung per Smartphone möglich. Aber die BRAVIA Theatre Bar 9 ist nicht nur für Filme gut. Hören Sie auch Musik so, wie von den Künstlern gedacht. High-Resolution Audio liefert überragende Soundqualität, das mitreißende Musikerlebnis 360 Reality Audio gibt Ihnen das Gefühl, direkt im Studio zu sein, und DSEE Extreme optimiert jeden Titel. Gamer können voll in die neuesten Gaming-Formate einsteigen, mit einer variablen Bildwiederholrate (VRR) und automatischem Low-Latency-Modus (ALLM) in HDMI 2.1 sowie 8K und 4K120 Durchleitung. Wir denken dabei auch an die Umwelt: Die BRAVIA Theatre Bar 9 besteht teilweise aus unserem eigens entwickelten recycelten Kunststoffmaterial, während bei der Verpackung weniger Kunststoff und mehr Recycling-Papier zum Einsatz kommt.