SONY - Soundbar BRAVIA Theatre Bar 6 3.1.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTBD60.CEL
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 10.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736166189
Sonepar Artikelnummer
121422980
Hersteller Artikelnummer
HTBD60.CEL
Hersteller Typ
HTBD60 Theatre BAR 6
Hersteller Artikel Nr.:
HTBD60.CEL
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
10.800 kg
''BRAVIA Theatre Bar 6 vor: Eine 3.1.2-Kanal-Soundbar mit einem externen kabellosen Subwoofer, der Ihren Raum mit kinoreifem Dolby Atmos- und DTS:X-Sound und tiefen, satten Bässen erfüllt. Unsere S-Force PRO Front Surround- und Vertical Surround-Engine sorgen für ein dreidimensionales Klangerlebnis, bei dem sogar Stereoinhalte in Surround-Sound wiedergegeben werden, da unser innovativer Up-Mixer KI einsetzt, um Sie in den Mittelpunkt jeder Szene zu stellen. Kombinieren Sie die Soundbar mit einem unserer neuesten Fernsehgeräte, um zusätzliche Funktionen freizuschalten. Zum Beispiel sorgt unser KI-gesteuerter Voice Zoom 3 für kristallklare Stimmen - perfekt für Filme, Sportkommentare und mehr(1). Über die integrierte Benutzeroberfläche können Sie Ihr gesamtes Home-Entertainment-Setup mit einer einzigen Fernbedienung steuern, Up-Firing-Lautsprecher für mehr Höhe, mit der Sony | BRAVIA Connect App können Sie die Soundbar und den Subwoofer zusammen mit Ihren anderen BRAVIA Theatre Produkten direkt über Ihr Smartphone(2) einrichten. Oder verwenden Sie unsere leicht zu reinigende, kompakte Fernbedienung, die zu etwa 60 % aus recyceltem Kunststoff besteht(3). Dank DSEE, das jeden Inhalt optimiert, wird auch Musik bestmöglich dargestellt, Stellen Sie einfach über Bluetooth 5.3 eine Verbindung zu Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop her. (1) Voice Zoom 3 funktioniert mit kompatiblen BRAVIA-Geräten. https://www.sony.net/hav_faq – Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land/Region. (2) Die Sony | BRAVIA Connect-App muss auf einem Smartphone installiert sein. Das Smartphone und das Produkt müssen über WLAN (Wi-Fi)/Internet mit demselben Heimnetzwerk verbunden sein. Diese Funktion ist mit kompatiblen BRAVIA-Geräten und der neuesten Software verfügbar. Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land/Region. https://www.sony.net/hav_faq. Die mobile App muss auf die neueste Version. (3) Hergestellt aus 60 % recyceltem Kunststoff. Basierend auf einer Berechnung von Sony.''


