SONY - Soundbar SET BRAVIA Theatre Bar 7 + Theatre Sub 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTA7100KIT.CEL
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 11.416 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5013493402317
Sonepar Artikelnummer
121422982
Hersteller Artikelnummer
HTA7100KIT.CEL
Hersteller Typ
HTA7100KIT BAR 7+SUB 7
Hersteller Artikel Nr.:
HTA7100KIT.CEL
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
11.416 kg
BRAVIA Theatre Bar 7 + Sub 7: Mit der innovativen 360 Spatial Sound Mapping-Technologie setzt diese Soundbar von Sony neue Maßstäbe im Bereich Surround Sound, 360 Spatial Sound Mapping, Dolby Atmos und DTS:X Optimiert, 100 W Subwoofer im Lieferumfang enthalten - BRAVIA Theatre Sub 7, 2-Wege-Lautsprechersystem mit Breitband-Center-Lautsprecher, seitlichen Lautsprechern, integriertem Tieftöner und Passivradiatoren, X-Balanced Lautsprecher maximieren die Membranfläche für druckvolle Bässe, Sound Field Optimisation-Technologie, KI-gestützte Voice Zoom 3-Technologie in Verbindung mit kompatiblen BRAVIA Fernsehern, mitgeliefertes HDMI-Kabel, Steuerung über Sony | BRAVIA Connect App möglich, Auch für Musik geeignet: DSEE optimiert jeden Titel und Bluetooth 5.3 macht die Verbindung mit Smartphones, Tablets oder Laptops ganz unkompliziert, VRR und ALLM sowie 8K und 4K120 Passthrough verfügbar und Dolby Vision-Kompatibel, Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung (RMT-AH513U), Batterien für Fernbedienung (2x R03), HDMI-Kabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Referenzhandbuch, Garantiekarte, Wandhalterung, Schablone für die Wandmontage, Fuß


