Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Soundbar-System 5.1 600W BT 2RearSpeaker kabelgeb.Sub sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Soundbar-System 5.1 600W BT 2RearSpeaker kabelgeb.Sub sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTS40R.CEL

  • Ausführung - Heimkino-System

  • Anzahl der Lautsprecherausgänge - 2

  • Internet-Radio - Nein

  • Bluetooth - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736121737

Sonepar Artikelnummer

120924364

Hersteller Artikelnummer

HTS40R.CEL

Hersteller Typ

HTS40R

Hersteller Artikel Nr.:

HTS40R.CEL

Ausführung:

Heimkino-System

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

2

Internet-Radio:

Nein

Bluetooth:

Ja

Mit Tuner:

Nein

Mit Verstärker:

Ja

Mit AV-Receiver:

Nein

Blu-ray-Player:

Nein

CD-Player:

Nein

DVD-Player:

Nein

Mit Lautsprecher:

Ja

Mit Schallplattenspieler:

Nein

Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:

600 W

DAB+:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Breite:

900 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

74.5 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

13.200 kg

5.1 Kanal Surround sound-600W. Kabellosen Rear-Lautsprecher, Kabellose Verbindung zum (Bravia) Fernseher. Dolby Audio, HDMI ARC, Optischer Digitaleingang, Analoger Eingang. Grosse: 900 x 52 x 74.5 mm, Optical Input, HDMI Out (ARC).