SONY - Stereo-Receiver 2x100W UKW BT A/B 5Eingänge inkl.Phono sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STRDH190.CEL
DAB+ - Nein
Wi-Fi - Nein
Mit Fernbedienung - Ja
Musikleistung an 8 Ohm - 230 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736068124
Sonepar Artikelnummer
120470407
Hersteller Artikelnummer
STRDH190.CEL
Hersteller Typ
STRDH190
Hersteller Artikel Nr.:
STRDH190.CEL
DAB+:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Musikleistung an 8 Ohm:
230 W
Sinusleistung an 8 Ohm:
200 W
Anzahl der Programmspeicherplätze:
30
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Frequenzanzeige:
digital
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Ethernet:
Nein
Breite:
430 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
284 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85279900
Gewicht:
8.730 kg


