Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Subwoofer 100W kabellos sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Subwoofer 100W kabellos sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SASW7.CEJ

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736165601

Sonepar Artikelnummer

121313241

Hersteller Artikelnummer

SASW7.CEJ

Hersteller Typ

SASW7.CEJ

Hersteller Artikel Nr.:

SASW7.CEJ

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

352 mm

Höhe:

358 mm

Tiefe:

134 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

6.200 kg

Noch stärkere Bässe: Ein ganz neues Hörerlebnis Dieser Subwoofer erzeugt kräftige Bässe und fügt sich dank seines schlanken Designs nahtlos in jedes Raumlayout ein. Er bietet Aufstellmöglichkeiten, die mit der Umgebung harmonisieren, und gleichzeitig ist für kraftvollen Sound gesorgt.