Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 9 kabellos 600W 200mm Treiber

SONY
kopierenkopieren
SONY - Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 9 kabellos 600W 200mm Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SASW9.CEJ

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85198100

  • Gewicht - 23.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736174450

Sonepar Artikelnummer

121422983

Hersteller Artikelnummer

SASW9.CEJ

Hersteller Typ

SASW9.CEJ Theatre SUB 9

Hersteller Artikel Nr.:

SASW9.CEJ

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

23.300 kg

BRAVIA Theatre Sub 9: Dieser kabellose 600-W-Subwoofer liefert einen Bass in Kinoqualität, den Sie spüren können, ohne dass Dialoge dadurch übertönt werden, Supertiefe Bässe in Kinoqualität, Große 200-mm-Treiber, 600 W Gesamtleistung, Dual-Wiedergabe verfügbar, 2-Wege-Design, einfache Einrichtung und Steuerung, Kompatibel mit BRAVIA Theatre Quad / HT-A9 / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7 / HT-A7000 / HT-A5000 / HT-A3000 / STR-AN1000 / TA-AN1000