SONY - True RGB LEDTV 126cm 120Hz UHD T2CS GoogleTV SONY PICTURE CORE(10) 200x200 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K50XR75M2PB.CEI
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287220
Gewicht - 19.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736178410
Sonepar Artikelnummer
121422972
Hersteller Artikelnummer
K50XR75M2PB.CEI
Hersteller Typ
K50XR75M2PB BRAVIA 7M2
Hersteller Artikel Nr.:
K50XR75M2PB.CEI
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
19.300 kg
Sony BRAVIA 7 II 50-Zoll-Fernseher: Erleben Sie unser brandneues True RGB-Display – mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten in Bezug auf Farbe, Helligkeit und Tiefe. True RGB – fortschrittliche Display-Technologie, Optimale Sicht aus jedem Blickwinkel dank X-Wide Angle Pro, Dolby Cinema-Qualität / Studio Calibrated, XR Prozessor, unterstützt durch KI, Immersiver Acoustic Multi Audio+ Sound