SONY - True RGB LEDTV 139cm 120Hz UHD T2CS GoogleTV SONY PICTURE CORE(10) 300x300 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K55XR75M2PB.CEI
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287220
Gewicht - 21.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736178373
Sonepar Artikelnummer
121422973
Hersteller Artikelnummer
K55XR75M2PB.CEI
Hersteller Typ
K55XR75M2PB BRAVIA 7M2
Hersteller Artikel Nr.:
K55XR75M2PB.CEI
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
21.400 kg
Sony BRAVIA 7 II 55-Zoll-Fernseher: Erleben Sie unser brandneues True RGB-Display – mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten in Bezug auf Farbe, Helligkeit und Tiefe. True RGB – fortschrittliche Display-Technologie, Optimale Sicht aus jedem Blickwinkel dank X-Wide Angle Pro, Dolby Cinema-Qualität / Studio Calibrated, XR Prozessor, unterstützt durch KI, Immersiver Acoustic Multi Audio+ Sound