Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - TV Funklautsprecher mit Bedienfunktion 2W kabellos weiß

SONY
kopierenkopieren
SONY - TV Funklautsprecher mit Bedienfunktion 2W kabellos weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRSLSR200.CE7

  • Farbe - weiß

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736112094

Sonepar Artikelnummer

120774047

Hersteller Artikelnummer

SRSLSR200.CE7

Hersteller Typ

SRSLSR200

Hersteller Artikel Nr.:

SRSLSR200.CE7

Farbe:

weiß

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Musikbelastbarkeit:

2 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

194 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

105 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

0.948 kg

Sony SRS-LSR200 kabelloser TV-Funklautsprecher mit Bedienfunktion, 2 W, Weiß. Ermöglicht das Hören von TV-Audio über eine Funkverbindung direkt neben dem Nutzer, integrierte Lautstärke- und Stummschalttaste.