Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Uhrenradio LED Weckfunktion Schlummer weiss

SONY
kopierenkopieren
SONY - Uhrenradio LED Weckfunktion Schlummer weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ICFC1W.CED

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524962048

Sonepar Artikelnummer

120347029

Hersteller Artikelnummer

ICFC1W.CED

Hersteller Typ

ICFC1W

Hersteller Artikel Nr.:

ICFC1W.CED

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

1

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Ja

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.651 kg

Stylisches Einstiegs-Uhrenradio mit großen Display, "No Power, no Problem" - Wecksystem, bei dem der Wecker mithilfe einer Batterie weiterläuft (CR2032), FM/AM Analog Tuner, Stufen Buzzer Alarm, verlängerbare Schlummer-Funktion in Abständen von 10 Minuten, Sleep Timer, Mono Lautsprecher 6,6 cm Durchmesser, einfache Handhabung durch viele Bedienknöpfe wie Radio-,Schlaf-, Alarm- und extra großem Snooze Knopf, Einstellmöglichkeit der Displayhelligkeit, Automatische Zeitumstellung auf Sommerzeit, 100 mW Ausgangsleistung, Abmessungen: 101 mm x 102 mm x 101 mm, Farbe: Weiß In unterschiedlichen Farben erhältlich: Schwarz und Weiß