Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Vlog-Kamera 20.1MP 3''LCD 4K HDMI EXMOR RS1 CMOS WiFi sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Vlog-Kamera 20.1MP 3''LCD 4K HDMI EXMOR RS1 CMOS WiFi sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZV1M2BDI.EU

  • Typ - sonstige

  • Technologie - CMOS Sensor

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 21

  • Display-Diagonale - 7.5 cm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5013493465145

Sonepar Artikelnummer

121081034

Hersteller Artikelnummer

ZV1M2BDI.EU

Hersteller Typ

ZV1M2BDI

Hersteller Artikel Nr.:

ZV1M2BDI.EU

Typ:

sonstige

Technologie:

CMOS Sensor

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

21

Display-Diagonale:

7.5 cm

Max. Videoaufnahmequalität:

Ultra HD

Serienbildfunktion:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Farbe:

schwarz

Digitaler Zoom:

2

Autofokus:

Ja

Bildstabilisator:

digital

Ausführung des Speichermediums:

SD-Card

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.420 kg

Als essenzielles Vlogger-Zubehör bietet die ZV-1 II ein Weitwinkel-Zoomobjektiv, eine Einstellung für kinoreife Vlogs sowie das integrierte, intelligente 3-Kapsel-Mikrofon – und das alles im handlichen Format für unterwegs. Vielseitiges 18–50 mm Weitwinkel-Zoomobjektiv, ideal für Vlogs Großer 1''-Bildsensor für beeindruckende Bildqualität Hervorragende Audioqualität durch integriertes 3-Kapsel-Mikrofon und mitgelieferten Windschutz