Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA CIVILIGHT - Bewegungssensor für Deckenleuchte Systema Vario

SPEKTRA CIVILIGHT
kopierenkopieren
SPEKTRA CIVILIGHT - Bewegungssensor für Deckenleuchte Systema Vario

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10012560

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061150726

Sonepar Artikelnummer

120706900

Hersteller Artikelnummer

10012560

Hersteller Typ

SP-DEL RV350-SENS

Hersteller Artikel Nr.:

10012560

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.042 kg

Bewegungssensor in HF Technik zum direkten Einbau in die LED Deckenleuchte Systema VARIO. Einfache Integration in die Leuchte, Alle Komponenten enthalten, Reichweite: Ø 1-8 m einstellbar, Erfassungsbereich: 360°, Dämmerungseinstellung: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux,