SPEKTRA CIVILIGHT - LED Lampe PL G24d-1 10W 0.8m 230VAC 840lm 860 180° opal ±90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10007450
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 9.5 .. 10.5 W
Lichtstrom - 798 .. 882 lm
Lampenlichtausbeute - 104 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151082
Sonepar Artikelnummer
120329658
Hersteller Artikelnummer
10007450
Hersteller Typ
CO-PL 10W 840 G24-D/860
Hersteller Artikel Nr.:
10007450
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
9.5 .. 10.5 W
Lichtstrom:
798 .. 882 lm
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Lampenform:
linear
Sockel:
G24d-1
Farbtemperatur:
6000 .. 6100 K
Nennstrom:
40 .. 45 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
134 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
180 .. 185 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
29 mm
Länge:
816 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.01 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.102 kg


