SPEKTRA CIVILIGHT - LED Lampe PL G24d-1 6W 230VAC 500lm 840 180° ND opal ±90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10007422
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.7 .. 6.3 W
Lichtstrom - 475 .. 525 lm
Lampenlichtausbeute - 103 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151037
Sonepar Artikelnummer
120338451
Hersteller Artikelnummer
10007422
Hersteller Typ
CO-PL 6W 500 G24-D/840
Hersteller Artikel Nr.:
10007422
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.7 .. 6.3 W
Lichtstrom:
475 .. 525 lm
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Lampenform:
linear
Sockel:
G24d-1
Farbtemperatur:
4000 .. 4100 K
Nennstrom:
25 .. 30 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
80 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
180 .. 185 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
29 mm
Länge:
144.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.006 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.095 kg


