SPEKTRA CIVILIGHT - LED Lampe PL G24d-1 8W 230VAC 620lm 830 180° ND opal ±90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10007410
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 7.6 .. 8.4 W
Lichtstrom - 589 .. 651 lm
Lampenlichtausbeute - 96 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151013
Sonepar Artikelnummer
120329654
Hersteller Artikelnummer
10007410
Hersteller Typ
CO-PL 8W 620 G24-D/830
Hersteller Artikel Nr.:
10007410
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
7.6 .. 8.4 W
Lichtstrom:
589 .. 651 lm
Lampenlichtausbeute:
96 lm/W
Lampenform:
linear
Sockel:
G24d-1
Farbtemperatur:
2900 .. 3100 K
Nennstrom:
30 .. 35 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
99 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
180 .. 185 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
29 mm
Länge:
166 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.008 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.100 kg


