SPEKTRA CIVILIGHT - LED Spot GU5.3 MR16 4W 12VAC/DC 180lm 830 30° klar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10002200
Nennspannung - 10 .. 14 V
Lampenleistung - 3.8 .. 4.2 W
Lichtstrom - 171 .. 189 lm
Lampenlichtausbeute - 52 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942379962258
Sonepar Artikelnummer
120314037
Hersteller Artikelnummer
10002200
Hersteller Typ
CL-MR MR16-36 500/827
Hersteller Artikel Nr.:
10002200
Nennspannung:
10 .. 14 V
Lampenleistung:
3.8 .. 4.2 W
Lichtstrom:
171 .. 189 lm
Lampenlichtausbeute:
52 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU5,3
Farbtemperatur:
2900 .. 3100 K
Nennstrom:
440 .. 460 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstärke:
841 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
30 .. 35 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
48 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
MR16
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.004 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.051 kg


