SPEKTRA CIVILIGHT - LED Spot GU5.3 MR16 8W 12VAC/DC 500lm 830 60° klar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10002203
Nennspannung - 10 .. 14 V
Lampenleistung - 7.6 .. 8.4 W
Lichtstrom - 475 .. 525 lm
Lampenlichtausbeute - 73 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901029025859
Sonepar Artikelnummer
120407437
Hersteller Artikelnummer
10002203
Hersteller Typ
CL-MR MR16-60 700/830
Hersteller Artikel Nr.:
10002203
Nennspannung:
10 .. 14 V
Lampenleistung:
7.6 .. 8.4 W
Lichtstrom:
475 .. 525 lm
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU5,3
Farbtemperatur:
2900 .. 3100 K
Nennstrom:
580 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstärke:
594 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
60 .. 65 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
MR16
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.008 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.052 kg


