SPEKTRA CIVILIGHT - LED Vorschaltgeräte DALI 40W dimmbar SKI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10503810
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Ausgangsspannung - 200 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061158555
Sonepar Artikelnummer
121134043
Hersteller Artikelnummer
10503810
Hersteller Typ
SP-BK-40/50-100/CC-DA
Hersteller Artikel Nr.:
10503810
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
200 .. 240 V
Ausgangsleistung:
39 .. 41 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
265 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.247 kg


