Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - 53W 1.3m 230VAC/DC 7.810lm 840 120° IP66 IK10 ND

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10814860

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061150382

Sonepar Artikelnummer

120543233

Hersteller Artikelnummer

10814860

Hersteller Typ

SP-SLEX-Z2-58-1,2/840

Hersteller Artikel Nr.:

10814860

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Max. Systemleistung:

53 W

Farbtemperatur:

3800 .. 4200 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

250 .. 270 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 55 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9340 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.96

Breite:

145 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

1272 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

30

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

51

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

3.010 kg

Die speziellen Supira LED Feuchtraumleuchten aus Polycarbonat für den EX-Bereich Zone 2,22 zeichnen sich durch einfache Montage, hohe Stabilität und den vielfältigen Optionen aus. Die Leuchte ist für eine Umgebung mit Explosionsgefahr durch Gase, Staubarten und flammbare Dämpfe zertifiziert (siehe Datenblatt).