Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Abdeckring Downlight 4inch schwarz quadratisch

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Abdeckring Downlight 4inch schwarz quadratisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10014378

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 114 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061158685

Sonepar Artikelnummer

121182626

Hersteller Artikelnummer

10014378

Hersteller Typ

ABDECKRING DOWNLIGHT 4 SCHWARZ QUADRATISCH

Hersteller Artikel Nr.:

10014378

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

114 mm

Breite:

114 mm

Höhe:

6 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.105 kg

Abdeckung von rund auf quadratisch